詳細表示

このページのURL:

品番 : EA933A-52

品名 : 50mlねじロック(NSF/ANSI 61適合/粘度・高強度)

使いやすいペンタイプ

仕様

商品名 AN301-70 内容量 50ml
液色 緑 適応ねじサイズ M25以下
最大隙間 0.15mm 脱出トルク 40~50Nm
せん断強度 14~20N/m㎡ 使用温度範囲 -60~150℃
硬化時間 5~15分 完全硬化時間 5~10時間
メタアクリル樹脂製で高品質の嫌気性シール剤
中粘度・高接着
金属に塗布して、空気に触れない状態になると作用します。
ジョイント部の耐衝撃性や耐振動性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性効果も備えています。
液体時に対象物とのすき間を埋め、漏れや腐食から守ります。
鉄、銅、真鍮、スチールには早く作用します。
NSF/ANSI 61適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1469ページ
ウェブカタログ画像
  • NSF規格適合品

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
アイコン
  1. IMG
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top