品番 : EA933AC-12
品名 : 50ml ねじゆるみ止め剤
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 236613 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 277 | 内容量 | 50ml |
| 色 | 赤 | 使用温度 | -55~150℃ |
| 硬化時間 | 45分 ※完全硬化時間とは異なります。 |
脱出トルク | 32Nm |
| 粘度 | 7000mPa・s | 重量 | 82g |
| 嫌気性接着剤 | |||
| 高粘度、高接着 | |||
| 永久固定タイプ | |||
| M25以下のスタッド、ボルト、ナットの固定とシールに | |||
| 耐振動、耐衝撃、耐薬品性に優れています。 | |||
| 金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじのゆるみやねじ接合部からの漏れを防ぎます。 | |||
| 250℃まで加熱して取り外し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1469ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA933AC-51 : 嫌気性接着剤用ハンドポンプ |
| オプション | EA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤 |
| オプション | EA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー) |

