詳細表示

このページのURL:

品番 : EA933AS-1

品名 : 10ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

仕様

メーカー 3M 型番 TL22J10ML
内容量 10ml 使用温度範囲 -54~150℃
液色 硬化時間 30分
粘度 900~1500mPa・s 比重 1.1
推奨ねじ径 M20以下 脱出トルク 4Nm
(ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)
破壊トルク 8Nm
(ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)
中粘度
低接着
嫌気性接着剤
取り外し可能
小径のねじ、調整用ねじ等(M20以下)の取り外しが多いねじに
アルミや真鍮等の変形しやすい材質のゆるみ止めに
振動によるナットやボルトの緩みを防ぎます。
穴を埋めシールすることで、さびや液漏れを防ぎます。
ロックシャワーなどのロック部品が不要になります。
オープンタイムは長く、硬化は素早い嫌気性接着剤です。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/23 10:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1468ページ
バリエーション一覧
EA933AS-1 10ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)
EA933AS-2 50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top