品番 : EA933AS-5
品名 : 10ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | TL42J10ML |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 10ml | 使用温度範囲 | -54~150℃ |
| 液色 | 青 | 硬化時間 | 15分以下 |
| 粘度 | 900~1400mPa・s | 比重 | 1.1 |
| 推奨ねじ径 | M20以下 | 脱出トルク | 4Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用) |
| 破壊トルク | 8Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用) |
||
| 中粘度 | |||
| 中接着 | |||
| 嫌気性接着剤 | |||
| 取り外し可能 | |||
| 取り外す可能性のある、一般的なねじ(M20以下)のゆるみ止めに | |||
| 振動によるナットやボルトの緩みを防ぎます。 | |||
| 穴を埋めシールすることで、さびや液漏れを防ぎます。 | |||
| ロックワッシャーなどのロック部品が不要になります。 | |||
| オープンタイムは長く、硬化は素早い嫌気性接着剤です。 | |||
| ねじや部品を固定し、衝撃、振動、熱膨張および熱収縮による緩みを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/08 01:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1468ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA933AS-5 10ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) |
| EA933AS-6 50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) |
