品番 : EA934-20
品名 : 1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)
硬化が早く、3時間で実用強度になります
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | F-109F |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 主剤:500g 硬化剤:500g |
使用温度範囲 | -40~200℃ |
| 色 | 主剤:黒 硬化剤:乳白色 |
可使時間 | 8分(25℃) |
| 硬化時間 | 3時間(25℃) | 完全硬化時間 | - |
| 主成分 | 主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール |
用途 | アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止、FRP管の接合部の接着 |
| 適用材質 | 各種金属、石材、コンクリートなど | 粘度 | 主剤:68000mPa・s 硬化剤:146000mPa・s |
| 比重 | 主剤:1.13 硬化剤:1.37 |
||
| 速硬化型 | |||
| 低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。 | |||
| 接着力が強く、金属・コンクリート等への接着及び充填性が良好です。 | |||
| 硬化後は、機械的強度に優れた硬化物になります。 | |||
| ペースト状ですので垂直面への使用も可能です。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1474ページ | ||||
