品番 : EA934-30
品名 : 56.7g 超強力エポキシ接着剤(防水/耐寒/耐熱)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1781 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ゴリラ(GORILLA) | 商品名 | ゴリラ エポキシパテ |
| 内容量 | 56.7g | 色 | グレー |
| 使用温度範囲 | -29~149℃ | 可使時間 | 5分 |
| 硬化時間 | 表面硬化:約10分 加工可能:約1時間 |
完全硬化時間 | 24時間 |
| 成分 | エポキシ樹脂(15%)、その他成分(85%:無機物、メルカプタンレジン) | 重量 | 80g |
| さまざまな素材の穴、カケ、ヒビ、凹みなどをこれ1本で簡単・強力補修!多用途接着パテ | |||
| 練るだけ簡単。強力防水・超強力接着 | |||
| ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK (※釘打ちの際は下穴を開けてください。) | |||
| 使用後、約1時間で加工が可能です。(ドリル・釘打ち・研磨・塗装等) | |||
| 屋内&屋外用 | |||
| 完全硬化後は水中OK。水道管にも | |||
| 【使用できるもの】 金属、プラスチック、木材、コンクリート、レンガ、石材、ガラス、陶器 など 【使用できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、皮革、布、自動車の排気系統など高温になる箇所、ゴム・軟質ビニールなどの変形しやすい素材、貴金属、高価格品、食器などの食物の触れる箇所 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/02 16:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1478ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

