品番 : EA934AA-3A
品名 : 75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 4550D |
|---|---|---|---|
| サイズ | 75mm×1mm×3.0m | ゴムテープ | 30(W)mm×2m |
| 材質 | 基材:ガラス繊維 | 用途 | 配管の水漏れ、円柱物などへの巻き付け補強等に |
| 引張強度 | 68N/10mm | 硬化時間 | 約20分(24℃)(速硬化性) |
| ウレタン補修テープとゴムテープのセット品 | |||
| 60℃以上使用不可 | |||
| 水分によって速硬化(24℃にて約20分)しますので、作業が簡単で安全です。 | |||
| 基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープですので、巻き付けが容易です。 | |||
| ゴムテープの使用により、水・空気・窒素が噴出したままでも仮止めできます。 | |||
| ゴムテープに同梱されている水道用ゴム板を漏れ箇所に当てることで、上水の漏れにも対応できます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
9,750 円(税抜)/ 10,725 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1447ページ | ||||
