品番 : EA934AA-7
品名 : 900g 水中硬化型接着剤
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #45637 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 水中ボンドE380 | 内容量 | 900g(主剤:450g、硬化剤:450g) |
| 色 | アイボリー | 可使時間 | 30分(20℃) |
| 硬化時間 | 12時間(20℃) | 完全硬化時間 | 7日(20℃) |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 成分 | 主剤:エポキシ樹脂 他(100%) 硬化剤:ポリアミドアミン、無機充てん材 他(100%) |
| 混合比 | 1:1 | ||
| 大気中はもちろん、湿潤面、水中でも硬化する強力充てん接着剤 | |||
| 2液混合タイプ | |||
| 垂直面でもたれにくいパテ状 | |||
| 耐水・耐熱・耐薬品性および機械的強度に優れる。 | |||
| 手袋、竹べら付 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA 4VOC 基準適合 | |||
| 【主な使用用途】 ・金属製排水管、下水管のひび割れ、カケ補修 ・洗面所、浴室、流し台用タイルの接着、目地埋め ・金属、コンクリート、レンガ、タイル、木の欠損部補修 ※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。 |
|||
| <使用法> 最初に接着面のゴミ・錆・油・水垢などの汚れをキレイに取り除く。 1.付属の手袋を着用し、主剤と硬化剤から等量(容積比)ずつ、必要量をヘラで取り出す。 2.手袋の手の平から指先を水でたっぷり濡らし、色が均一になるまでよく手で練り合わす。 3.約30分以内/20℃に充てん接着する。 4.充てん後、表面は水をつけた手袋の指先やヘラでならす。 5.12時間/20℃でほぼ硬化し、約7日/20℃で最終硬化する。 ※湿潤面や水中で施工する場合には、混練物をよく押し付け、水を押し出すようにして充てんする。 ※冬期など気温の低いときは、硬化は遅くなります。 ※混練物は30分以内/20℃に使い切る。 ※水で濡らしながら作業する場合、水分が多すぎると接着不良を起こすので注意する。 |
|||
| ※浴槽には使用できません。 | |||
| ※生き物(魚など)に影響があるので、飼育用の池や水槽には使用しないでください。 | |||
| ※飲料水関連の補修には使用しないでください。 | |||
| ※硬化するまで時間がかかるため、水のわき出している箇所には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1473ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934AA-6 100g 水中硬化型接着剤 |
| EA934AA-7 900g 水中硬化型接着剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
