品番 : EA934AE-12
品名 : 120ml コンクリート補修材(ダークグレー)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05325 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コンクリート・石材シール | 内容量 | 120ml |
| 色 | ダークグレー | 施工量 | 4~5m/本 (5×5mm目地) |
| 可使時間 | 1時間 | 完全硬化時間 | 5~7日 |
| 粘度 | 700~1200Pa・s(23℃) | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 耐熱温度範囲 | -40~90℃ | 主成分 | 変成シリコーン樹脂系 |
| コンクリート・モルタル・石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に | |||
| 色調を損なうことなく補修が可能 | |||
| 速硬化タイプで作業の短縮(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%) | |||
| 硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐えます。 | |||
| 広範囲の下地材料への密着性に優れている | |||
| 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい | |||
| 耐水性・耐候性に優れている | |||
| カビの発生が少ない(防カビ剤配合) | |||
| はっ水汚染(しみ出し)が少ない | |||
| 施工後に塗装可能 | |||
| JSIA F☆☆☆☆ | |||
| ※給水用塩ビ管、継ぎ手、接着面に日光が当たる用途(透明ガラス、透明プラスチック)には使用しないでください。大理石など石材の種類によっては、汚染する可能性があるのでご使用前に必ず目立たない場所で問題がないことを確認の上、ご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1480ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934AE-11 120ml コンクリート補修材(ライトグレー) |
| EA934AE-12 120ml コンクリート補修材(ダークグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大

本商品は「色:ダークグレー」です。