詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934AE-19

品名 : 120ml 屋外用パテ(白色)

仕様

メーカー コニシ 型番 #05413
商品名 屋外用パテ 内容量 120ml
色 白 施工量 なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
可使時間 3時間 完全硬化時間 24時間
使用温度範囲 5~35℃ 耐熱温度範囲 80℃(下限データなし)
成分 アクリル樹脂エマルジョン形
屋外(タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック)のあらゆる穴うめ・キズ補修に
ヘラ付
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。
硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。
JSIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC 基準適合
〈補修できないもの〉
軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム
※水がたまるような所、常に水のかかる所、温度が80℃以上になる所などには使用しないでください。
※幅または深さが3mm以上の箇所に使用すると、乾燥後にヒビ割れ・凹みが目立ちます。3mm以上の充てんは作業を繰り返し行ってください。
追加説明
カタログ価格

955 円(税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1481ページ
バリエーション一覧
EA934AE-18 30ml 屋外用パテ(白色)
EA934AE-19 120ml 屋外用パテ(白色)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入り\n本商品は「19:120ml」です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top