品番 : EA934AS-11
品名 : 50g 2液性エポキシパテ
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 09016 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ねんどパテ | 用途 | 自動車ボディの凹み及びエアロパーツ(FRP)の穴あき補修 |
| 内容量 | 主剤:25g 硬化剤:25g |
色 | ライトイエロー |
| 可使時間 | 約1時間(20℃) | 硬化時間 | 5~6時間(20℃) |
| 使用温度範囲 | 10~30℃ | 成分 | 主剤:合成樹脂(30%)、充てん剤 硬化剤:合成樹脂(26%)、充てん剤 |
| 付属品 | 保護手袋 | ||
| 手で埋め込むだけ! 補修ができる、道具のいらないねんど状の万能パテ | |||
| 金属・FRPパーツの補修、ラジエーターやタンク類の水漏れ・穴あきの補修にも | |||
| 指で埋め込んで自由自在な形状に加工可能。複雑な曲面や細部に最適です。 | |||
| パテ色はライトイエローで、全塗装色対応 | |||
| ※マフラー等の高温になる部分には使用できません。 | |||
| 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/03 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1518ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

