詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934WA-3A

品名 : 57g リペアースティック(鉄)

耐高圧、耐摩耗性に優れています

仕様

商品名 Repair Stick Steel 容量 57g
カラー(硬化後) ダークグレー 材質 エポキシ樹脂+アルミ充填剤
完全硬化時間(20℃) 24時間 硬化時間(20℃) 60分(触手:10分)
使用可能時間(25g/20℃) 4分 耐圧強度 80N/m㎡
硬度(ショア―D) 75 せん断強度(20℃、7日後) スチール:4.1N/m㎡
適用・対象物 鉄用 耐熱温度(完全硬化後) -50~120℃(一時的:150℃)
使用温度範囲 10~35℃
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品
耐高圧、耐摩耗性に優れています
アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります
溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません
施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。
機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に
追加説明
カタログ価格

2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 69

(2026/11/21 10:51現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1477ページ
バリエーション一覧
EA934WA-3 115g リペアースティック(鉄)
EA934WA-3A 57g リペアースティック(鉄)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top