品番 : EA934BD-22
品名 : 50ml ウレタン接着剤(3分型/速乾・万能/グレー色)
仕様
商品名 | メグミックス | 用途 | ラジエター、ヘッドランプユニット、バンパー、パネル等の接着・補修に |
---|---|---|---|
内容量 | 50ml | 色 | 灰 |
作業時間 | 3分(23℃) | 研削時間 | 15分 |
完全硬化時間 | 60分(23℃) | 使用温度範囲 | 10~40℃ |
耐熱温度範囲 | 80℃まで | ||
2液型ウレタン接着剤 | |||
第4類第4石油類非水溶性 | |||
速乾タイプで肉盛り、研削可能 | |||
充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。 | |||
専用の充填ガン(EA934BD-31)とミキシングノズル(EA934BD-38)をご使用ください。 | |||
※専用ガンにセットしてキャップを外し空うちをして、主剤と硬化剤が同量出ているか確認してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 04:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1519ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA934BD-31 : [EA934BD-1~23用] 充填ガン |
オプション | EA934BD-38 : [EA934BD-1~23用] ミキシングノズル(12本) |
オプション | EA934BD-41 : [EA934BD-1~23用] 380ml プライマー(刷毛付) |
オプション | EA934BD-46 : [EA934BD-1~23用] 接着補強シート |