品番 : EA934BD-41
品名 : [EA934BD-1~23用] 380ml プライマー(刷毛付)
仕様
| 商品名 | メグミックス | 用途 | 1液型ポリプロピレン専用密着剤 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 380ml | 乾燥時間 | 10分(23℃) |
| カラー | クリア | 使用温度範囲 | 10~40℃ |
| 耐熱温度 | 80℃まで | ||
| 第4類第1石油類非水溶性 | |||
| 刷毛付 | |||
| EA934BD-1~23で使用する専用の密着剤 | |||
| ポリプロピレン樹脂の接着強度を増加させるために使用します。 | |||
| 常温で10分以上乾燥させてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1487ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA934BD-22 : 50ml ウレタン接着剤(3分型/速乾・万能/グレー色) |
| 本体 | EA934BD-3 : ウレタン接着剤キット(速乾・万能/黒色・グレー色) |
| 本体 | EA934BD-11 : ウレタン接着剤補充キット(速乾・万能/黒色・グレー色) |
