品番 : EA934DF-1A
品名 : 450gセット 金属用緊急補修パテ(速硬化)
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | DV10240 |
|---|---|---|---|
| 用途 | パイプライン、タンクの緊急補修 加工中の鋳物の巣埋め 滲み~滴下状態の水漏れ補修 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋めなど |
内容量 | 450gセット |
| 耐熱温度 | 90℃ | 色 | 灰 |
| 可使時間 | 3~5分(25℃) | 硬化時間 | 1時間(25℃) |
| 適用材質 | 金属全般、コンクリート、木材、石材 (プラスチック、メッキ処理金属は注意が必要です。) |
||
| わずか数分で硬化が始まる超速硬化タイプ(標準品の10倍以上のスピード) | |||
| パイプラインやタンク、金属設備機器の緊急補修・穴埋めに最適 | |||
| -18℃の超低温下でも硬化するため、寒冷地や冬期の補修に対応 | |||
| 異種金属を補修・接着しても電蝕を起こさない | |||
| 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 10:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1474ページ | ||||
代替品
![]() |
|

