品番 : EA934DF-3
品名 : 500gセット 設備緊急・補修パテ(速硬化型)
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | DV16115 |
|---|---|---|---|
| 用途 | パイプ・バルブ・タンク等の漏れ止め・油漏れ補修、機械装置や鋳鉄の亀裂・巣埋め、金属の防蝕接着 | 内容量 | 500gセット |
| 耐熱温度 | 100℃ | 色 | 灰 |
| 適用材質 | 金属全般、コンクリート、木材、石材 ※プラスチック、メッキ処理金属は注意 |
可使時間 | 7~8分(25℃) |
| 硬化時間 | 4時間(25℃) | 性状 | パテ状 |
| 標準品の約4倍の速さで固まる速硬化タイプ | |||
| 夏期など超速硬化品では作業しづらい緊急補修にも最適 | |||
| 鉱物油・ガソリン・水に対して優れた耐性 | |||
| 硬化後は各種ハンド加工・機械加工が可能 | |||
| 異種金属の補修・接着でも電蝕を防止 | |||
| 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,930 円(税抜)/ 10,923 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1474ページ | ||||
代替品
![]() |
|

