品番 : EA934DG
品名 : 500gセット 耐熱・補修パテ(ガラスクロス付属)
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | DV204712 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 500gセット | 耐熱温度 | 300℃ |
| 可使時間 | 5~10分(25℃) | 硬化時間 | 4時間(25℃) |
| パテ状 | |||
| 2種混合タイプ | |||
| 蒸気配管や給湯管の漏れ止め、熱交換器、ボイラー等の腐蝕部やクラックの補修に | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
66,500 円(税抜)/ 73,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1475ページ | ||||
代替品
![]() |
|

