品番 : EA934WC-6
品名 : 1000g 鉄補修パテ(耐高温用)
金属部品や金型の修理、穴埋め、シールに
仕様
| 商品名 | WEICON HB 300 | 容量 | 1.0kgセット |
|---|---|---|---|
| 色 | ダークグレー | 完全硬化時間 | 24時間 |
| 硬化時間 | 10時間(80%) | 可使時間 | 30分 |
| 使用温度範囲 | 15~40℃ | 耐熱温度範囲 | -35~200℃ (短時間の場合:280℃) |
| 荷重たわみ温度 | 100℃ | 比重 | 2.34g/cm3 |
| 粘度 | 1,700,000mPa・s | 耐圧 | 100MPa |
| 引張強度 | 50MPa | 曲げ強度 | 42MPa |
| ショワ硬度D(ASTM D 1706) | 85 | 混合比率 | 主剤:硬化剤=100:100 |
| 密度 | 2.5g/cm3 | 付属品 | 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋 |
| 使用量目安(1mmの厚みで1㎡あたり) | 2.5kg | ||
| 耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。 | |||
| Devcon HR-300 相当品 | |||
| 液が垂れにくいため、垂直面への使用にも適しています。 | |||
| 滑らかな表面や汚れが目立つ表面には、研磨などの処理をすることで接着力が高まります。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/03 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1525ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934WC-6 1000g 鉄補修パテ(耐高温用) |
| EA934WC-6A 500g 鉄補修パテ(耐高温用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA934WC-51 : 500g [耐摩耗・耐薬品]セラミック補修コート剤 |

