品番 : EA934WC-51
品名 : 500g [耐摩耗・耐薬品]セラミック補修コート剤
仕様
| 商品名 | WEICON WLJ | 内容量 | 500gセット (主剤:409g、硬化剤:91g) |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度範囲 | -35~120℃ | 色 | 白(硬化後) |
| 硬化時間 | 17時間 | 可使時間 | 65分(20℃) |
| 使用温度範囲 | 15~40℃ | 完全硬化時間 | 36時間 |
| 付属品 | 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋 | ||
| 負荷のかかる表面のコーティングに使用されます。特にステンレス鋼に対して高い接着強度を持っています。 | |||
| スプレー塗布やブラシ塗布が可能なほか、自己水平化性があり、残留弾性を保持し、セラミック充填されており、耐薬品性も備えています。 | |||
| 可使時間が長いため、より高い周囲温度での用途や、より広い表面積への用途に適しています。 | |||
| 高い流動性を持っているため、塗布時には層の厚みを薄く保つこと、層ごとの塗布間隔を守ることが重要です。 | |||
| ステンレス製ポンプゲージの被覆において、プライマーとして使用することができます。 | |||
| 排水処理技術、ポンプ、水搬送、機械およびプラントエンジニアリング(発電所などの設計、建設、運用など)、装置工学、その他多くの産業分野で使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/04 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1476ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA934WC-1C : 500g 鉄補修パテ |
| 関連商品 | EA934WC-6 : 1000g 鉄補修パテ(耐高温用) |
| 関連商品 | EA934WC-6A : 500g 鉄補修パテ(耐高温用) |
