品番 : EA934WC-1C
品名 : 500g 鉄補修パテ
仕様
| 商品名 | WEICON A | 容量 | 500gセット (主剤:453g、硬化剤:47g) |
|---|---|---|---|
| 混合比率 | 主剤:硬化剤=100:10 | 耐熱温度 | -35~120℃ |
| 引張強度 | 41MPa | 耐圧 | 80MPa |
| 可使時間 | 60分(20℃の場合) | 完全硬化時間 | 24時間(強度100%) |
| 硬化時間 | 6時間(強度80%) | 粘度 | 850.000mPa・s |
| カラー | ダークグレー | 付属品 | 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋 |
| 使用量目安(1mmの厚みで1㎡あたり) | 2.6kg | ||
| タンクの腐食損傷やピッティングの除去、パイプや鋳物の修理、機械部品のハウジングのひび割れの除去に使用できます。 | |||
| Devcon A 相当品 | |||
| DNV認証品 | |||
| 垂直面にも塗布できます。 | |||
| 腐食による損傷や孔食の除去、穴や吹き抜けの修復に使用できます。 | |||
| 溶接のように熱変形が発生しないため、溶接の代替として使用できます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
9,030 円(税抜)/ 9,933 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/07/25 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1476ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA934WC-51 : 500g [耐摩耗・耐薬品]セラミック補修コート剤 |
