詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934WC-6A

品名 : 500g 鉄補修パテ(耐高温用)

金属部品や金型の修理、穴埋め、シールに

仕様

商品名 WEICON HB 300 内容量 500g
耐熱温度範囲 -35~200℃ (短時間の場合:280℃) 濃灰
硬化時間 10時間(80%) 可使時間 30分
使用温度範囲 15~40℃ 完全硬化時間 24時間
荷重たわみ温度 100℃ 耐熱性 120℃
比重 2.34g/cm3 粘度 1,700,000mPa・s
耐圧 100MPa 引張強度 50MPa
曲げ強度 42MPa ショワ硬度D(ASTM D 1706) 85
混合比率 主剤:硬化剤=100:100 密度 2.5g/cm3
付属品 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋 使用量目安(1mmの厚みで1㎡あたり) 2.5kg
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。
耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。
Devcon HR-300 相当品
液が垂れにくいため、垂直面への使用にも適しています。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

15,600 (税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/12/29 13:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1476ページ
バリエーション一覧
EA934WC-6 1000g 鉄補修パテ(耐高温用)
EA934WC-6A 500g 鉄補修パテ(耐高温用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA934WC-6です
  • ※画像はEA934WC-6です
  • シャフト補修に
  • ※メーカーの都合により、手袋の色が異なる場合があります。

商品動画

資料

SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top