詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AH-1A

品名 : 85ml シリコ-ンシーラント(高温用/赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高温(熱)のある場所の接着に最適です

仕様

商品名 Silicone HT300 内容量 85ml
色 赤 仕様 チューブ
用途 溶鉱炉、煙道高温設備に 硬化時間 24時間(2~3mm厚)
作業温度範囲 5~35℃ 使用温度範囲 ―40~280℃(一時的300℃)
硬度(ショアーA) 30 破断伸び率 約300%
スチール、アルミ、ガラス、セラミック等の接着に。
風化しにくく、化学物質に耐性があり、非常に弾力性があります。
熱にさらされる箇所の接着に特に適しています。
耐候性、耐薬品性に優れています。
工業炉、排ガスシステム、暖房設備、排気ガス経路、暖房キャビネットなど多くの分野で使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/02 01:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1458ページ

代替品

EA930AH-1B
  • 品番

    EA930AH-1B

  • コメント

    変更点:パッケージ

EA930AH-2A
EA934WC-6A
バリエーション一覧
EA930AH-1A 85ml シリコ-ンシーラント(高温用/赤)
EA930AH-2A 310ml シリコ-ンシーラント(高温用/赤)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA930AH-2Aです。
  • ※画像はEA930AH-2Aです。

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top