品番 : EA930AH-2A
品名 : 310ml シリコ-ンシーラント(高温用/赤)
高温(熱)のある場所の接着に最適です
仕様
| 商品名 | Silicone HT300 | 内容量 | 310ml |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | 仕様 | カートリッジ |
| 用途 | エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等 | 硬化時間 | 24時間(2~3mm厚) |
| 作業温度範囲 | 5~35℃ | 使用温度範囲 | ―40~280℃(一時的300℃) |
| 硬度(ショアーA) | 30 | 破断伸び率 | 約300% |
| 風化しにくく、化学物質に耐性があり、非常に弾力性があります。 | |||
| スチール、アルミ、ガラス、セラミック等の接着に。 | |||
| 耐候性、耐薬品性に優れています。 | |||
| 熱にさらされる箇所の接着に特に適しています。 | |||
| 工業炉、排ガスシステム、暖房設備、排気ガス経路、暖房キャビネットなど多くの分野で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/11/01 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930AH-1A 85ml シリコ-ンシーラント(高温用/赤) |
| EA930AH-2A 310ml シリコ-ンシーラント(高温用/赤) |
