詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934DH-1A

品名 : 450gセット 鉄補修・パテ(水中硬化型)

仕様

メーカー Devcon(デブコン) 型番 DV11800
内容量 450g
硬化時間 16時間(25℃) 可使時間 40分(25℃)
耐熱温度 120℃
湿潤面や水中、海中での効果が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します
車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐蝕補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適
柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。
使用温度範囲 -4~60℃
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

15,900 (税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/19 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1475ページ

代替品

EA934WC-17
  • 品番

    EA934WC-17

  • コメント

    メーカー違い仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 水中での硬化も可能

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top