品番 : EA934DM-14
品名 : 50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)
カタログ訂正
24/12/24 EA934DM-98のミキシングノズルは使用できません。(No.55,56 1205)
チクソトロピック性(粘度が時間の経過とともに変化する性質)のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでのすき間充填や凸凹のある面でも平面と同様の接着が可能です
仕様
メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | DV14265 |
---|---|---|---|
内容量 | 50ml | 耐熱温度 | 90℃ |
色 | 淡黄色 | 可使時間 | 3~6分(25℃) |
硬化時間 | 45分(25℃) | 用途 | 側面・立面等の緊急補修、凹凸や粗い面の緊急接着及び補修に |
適用材質 | 金属全般、コンクリート、木材、石材 (プラスチック、メッキ処理金属は注意を要します。) |
||
強い接着力と耐油性があります。 | |||
EA934WF-50、EA934DM-99・-100を併用して下さい。 |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/03 16:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1517ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA934DM-99 : ミキシングノズル(EA934DM-9-15用/12本) |
オプション | EA934DM-100 : ミキシングノズル(EA934DM-9-14用/12本) |
オプション | EA934WF-50 : 30/50ml用 ディスペンサー |
オプション | EA934WF-51 : 50ml用 ディスペンサー |