品番 : EA934DM-100
品名 : ミキシングノズル(EA934DM-9-14用/12本)
仕様
メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | DV217013 |
---|---|---|---|
全長 | 150mm | 重量 | 4.3g(1本あたり) |
総重量 | 51.4g | 入数 | 12本 |
EA934DM-10・-14・-15用ミキシングノズル | |||
EA934WF-50を併用してください。(別売) | |||
スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/03 16:37現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1517ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA934DM-100 ミキシングノズル(EA934DM-9-14用/12本) |
EA934DM-99 ミキシングノズル(EA934DM-9-15用/12本) |
EA934DM-98 ミキシングノズル(EA934DM-9-15用/12本) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA934DM-10 : 50ml メタクリレート系接着剤 |
本体 | EA934DM-14 : 50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性) |
本体 | EA934DM-15 : 50ml エポキシ接着剤(5分型) |
オプション | EA934WF-50 : 30/50ml用 ディスペンサー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)