品番 : EA934DM-98
品名 : ミキシングノズル(EA934DM-9-15用/12本)
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | DV217015 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 60mm | 重量 | 1.6g(1本あたり) |
| 総重量 | 20g | 入数 | 12本 |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| EA934DM-9、-10、-11、-15用ミキシングノズル | |||
| EA934WF-50を併用してください。(別売) | |||
| スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1474ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934DM-100 ミキシングノズル(EA934DM-9-14用/12本) |
| EA934DM-99 ミキシングノズル(EA934DM-9-15用/12本) |
| EA934DM-98 ミキシングノズル(EA934DM-9-15用/12本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA934DM-11 : 50ml エポキシ接着剤(仮止め用) |
| 本体 | EA934DM-15 : 50ml エポキシ接着剤(5分型) |
ウェブカタログ画像
拡大
