品番 : EA934DM-6
品名 : 25ml エポキシ接着剤(30分型)
透明な仕上がり・超低収縮、水と衝撃に強い異種材接着剤
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | S-31 |
|---|---|---|---|
| 用途 | タイル・ポスト・表札の接着、木製品・陶器の補修や穴埋め・すき間埋め | 内容量 | 25ml |
| 色 | 透明 | 耐熱温度 | 90℃ |
| 硬化時間 | 120分(25℃) | 可使時間 | 8~12分(25℃) |
| 適用材質 | 金属全般、コンクリート、木材、石材 ※プラスチック、メッキ処理金属は密着性に注意 |
||
| 硬化時の収縮が極めて少ない | |||
| 隙間注入にも適応 | |||
| 耐水性・耐衝撃性 | |||
| 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/21 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1474ページ | ||||
代替品
![]() |
|

