品番 : EA934DP-2
品名 : 450gセット 各種金属固定剤(液状)
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | DV10210J |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種治具・型の製作や、ガイドブッシュの接着・固定に | 内容量 | 450g |
| 耐熱温度 | 120℃ | 使用温度範囲 | 常温~120℃ |
| 色 | 濃灰色 | 可使時間 | 45分(25℃) |
| 硬化時間 | 16時間(25℃) | 性状 | 液状 |
| 硬化後の収縮がほとんどなく、優れた寸法安定性を発揮 | |||
| 流し込みや刷毛塗りが可能で、細部や広範囲の施工が容易 | |||
| 優れた耐油性 | |||
| 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,390 円(税抜)/ 9,229 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1475ページ | ||||
代替品
![]() |
|

