品番 : EA934HA-11
品名 : 1.3kg 急硬セメント(灰色)
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | CQG1.3 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.3kg | カラー | 灰 |
| 施工面積 | 約280×280mm (10mm厚) |
硬化時間 | 約6~12時間 (水温・気温により変わります) |
| 使用温度範囲 | 常温 | 成分 | ポルトラントセメント、珪砂 |
| 6~12時間程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、比較的急ぎの時に便利です。 | |||
| 歩行程度の使用なら可能です。 | |||
| 水を加えるだけ(砂や砂利は不要)で施工できます。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1478ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934HA-11 1.3kg 急硬セメント(灰色) |
| EA934HA-12 1.3kg 急硬セメント(白色) |
| EA934HA-16 4.0kg 急硬セメント(灰色) |
| EA934HA-17 4.0kg 急硬セメント(白色) |
ウェブカタログ画像
拡大

本商品は「1.3kg」入りです。