品番 : EA934HA-111
品名 : 1.0x 15m 防水気密シート(非粘着)
耐久性の優れたEPDM系ゴムシートを用いた住宅専用のルーフィングシートです
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | GR |
---|---|---|---|
幅(m) | 1.0 | 長さ(m) | 15 |
厚み(mm) | 0.8 | 材質 | EPDM |
用途 | 住宅専用のルーフィング用 | 引張強度 | 48N/10mm |
耐熱温度 | 約50℃ | 重量(kg) | 17 |
耐久性の優れたEPDM系ゴムシートを用いた住宅専用のルーフィングシートです。 | |||
防水性・耐水性・耐久性・防汚性・釘穴シーリング性にすぐれています。 | |||
夏場、冬場でも安定した柔軟性を長期間にわたって保ち、施工性にすぐれています。 | |||
表面のノンスリップ加工により、防滑性にすぐれます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 00:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1512ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA934HA-111 1.0x 15m 防水気密シート(非粘着) |
EA934HA-112 1.0x 18m 防水気密シート(粘着付) |
拡大