品番 : EA934HA-47
品名 : 1.3kg 超早強性・接着セメント(10分)
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | BQ10M1.3 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.3kg | カラー | グレー |
| 施工面積 | 約280×280mm (約10mm厚) |
硬化時間 | 約10分 (水温・気温により変わります) |
| 使用可能時間 | 3分以内 | 使用温度範囲 | 常温 |
| 成分 | ポルトラントセメント・珪砂・他 | ||
| 水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する、瞬結・超早強性 | |||
| 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 | |||
| 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着、 金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。 |
|||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/06 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1479ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934HA-46 1.3kg 超早強性・接着セメント(3分) |
| EA934HA-47 1.3kg 超早強性・接着セメント(10分) |
ウェブカタログ画像
拡大
