詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934HA-53

品名 : 1.3kg 防水セメント(灰色)

仕様

メーカー サンホーム工業 型番 BBG1.3
内容量 1.3kg カラー グレー
施工面積 約280×280mm
(約10mm厚)
硬化時間 約半日~2日
(水温・気温により変わります)
使用温度範囲 常温 成分 ポルトラントセメント、珪砂
外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る箇所への補修に
水を加えるだけ(砂や砂利は不要)で、誰にでも手軽に使えます。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
 完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 09:55現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1479ページ
バリエーション一覧
EA934HA-53 1.3kg 防水セメント(灰色)
EA934HA-55 4.0kg 防水セメント(灰色)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top