詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934HA-57

品名 : 1.3kg タイル目地材(濃灰色)

仕様

メーカー サンホーム工業 型番 KMN1.3
内容量 1.3kg カラー 濃灰
硬化時間 約半日~2日(水温・気温により変わります。) 施工長さ 4.5m(3mm幅、5mm深の目地の場合)
使用温度範囲 常温 成分 ポルトラントセメント他
タイルの目地の汚れや傷み、また新規施工にお手軽にお使いいただける目地材です。
外装、レンガ、床面のタイルなどに
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
 完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

845 円(税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/21 09:55現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1484ページ
バリエーション一覧
EA934HA-56 1.0kg タイル目地材(白色)
EA934HA-57 1.3kg タイル目地材(濃灰色)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top