品番 : EA934HE-20
品名 : 20.0kg コンクリート補修材(全天候型)
約15分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮。
全天候型コンクリート補修材
全天候型コンクリート補修材
仕様
| メーカー | ユニテック(UNITEC) | 商品名 | セメコンスーパー |
|---|---|---|---|
| 用途 | 駅階段や公衆トイレ、集水桝などコンクリート製品の補修に | 内容量 | 20kg |
| 耐熱温度 | 1000℃ | 使用温度範囲 | -25~70℃ |
| 圧縮強度 | 70~78N/㎡ | 材質 | シリカサンド、特殊セメント |
| 色 | 灰 | ||
| 約15分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮。 | |||
| プレミックスタイプなので水を混ぜるだけ。 | |||
| 無収縮なので、ひび割れしにくく、雨天時や水中でも硬化します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1480ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934HE-5 5.0kg コンクリート補修材(全天候型) |
| EA934HE-20 20.0kg コンクリート補修材(全天候型) |
ウェブカタログ画像
拡大
