詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KA-10A

品名 : 200g エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

カタログ訂正

26/03/31 色の訂正。誤:淡黄透明、正:淡黄白色(No.57 9025)

仕様

メーカー コニシ 型番 #46811
商品名 MOS8 内容量 200gセット (主剤:95g、硬化剤:105g)
使用温度範囲 10~35℃ 色 淡色白色(混合物)
可使時間 10分(20℃) 硬化時間 8時間(20℃)
完全硬化時間 7日(20℃) 標準塗布量 150~300g/㎡
主成分 エポキシ・変性シリコーン樹脂 用途 多用途
適用材質 各種金属、ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴム等
10分硬化開始
弾力性に富み、耐熱・耐寒・耐久性に優れます。
各種エンジニアリングプラスチック・工業用ゴム・金属コンクリート・ガラス・木の接着、補修に
(ナイロン/ステンレス/FRP/シリコーンゴム/アルミなど)
ヘラ付
2液混合型
耐熱性・耐寒性良好(-60℃~+120℃適応)
硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着が可能
【使用上のポイント】
主剤と硬化剤を等量よく混ぜ合わせる。
混合後10分以内にはり合わせ、4時間以上固定・静置する。
〈接着できないもの〉
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、貴金属、高価格品
※ゴムの接着面は紙ヤスリをかけてから使用する。
※材料の種類や使用条件によって、接着強さは異なります。
※飲食物が直接ふれる部分の接着・補修には使用しない。
※浴室および浴槽には使用しない。
追加説明
カタログ価格

2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1473ページ
バリエーション一覧
EA934KA-9 15g エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)
EA934KA-10A 200g エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top