品番 : EA934KB-31
品名 : 40g ひび割れ抑制剤(左官用)
左官材料のひび割れ抑制に効果抜群!
仕様
| メーカー | テザック | 商品名 | TSファイバー プラスタ |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 40g | 色 | 白 |
| 使用温度範囲 | 100℃まで | 材質 | ポリプロピレン |
| 繊維長(mm) | 12 | 繊維径(μm) | φ36 |
| 使用量目安(g) | モルタル(コンクリート)体積(立方メートル)×0.1vol% | ||
| 左官材料のひび割れ抑制剤です。 | |||
| セメント1袋(25kg)に対して、本品1袋(40g)の配合(1:3モルタルの場合) | |||
| コンクリート、モルタルなどのセメント系材料やその他の建築材料の補強用に開発されたポリプロピレン(PP)製の短繊維です。 | |||
| 幹枝構造により、セメントとの付着面積が多い | |||
| 一般家屋の屋根や壁、オフィスビル等の建造物の外装材等のセメントボードに靱性向上、ひび割れ抑制、耐衝撃性向上のために広く使用されています。 | |||
| 束状加工により分散性が高い | |||
| 漆喰でもひび割れ抑制効果抜群。 | |||
| オートクレーブ養生(高温高圧水蒸気養生)に使用できる補強繊維です。 建材分野においては20年以上前からアスベスト代替繊維として使用されてきました。 | |||
| ポリプロピレンで出来ているため、セメントのアルカリ性に強く、錆びない | |||
| 高引張強力、高弾性係数でひび割れ抑制効果が高い | |||
| 原料であるポリプロピレンは汎用なプラスチック素材です。 | |||
| PP繊維の中でも融点が高く、オートクレーブ養生に強い | |||
| ポリプロピレンはオレフィン系である様に炭素と水素から出来ており、燃焼時には有害ガスが発生せず、安全性が高く、束状に加工していることから飛散しにくく、皮膚などに刺さりにくい。 | |||
| <注意> ・混ぜ方によっては、混ざりきらない場合があります。 ・使用量はあくまでも標準量ですので、ひび割れを抑えきらない場合があります。 ・直射日光を避け、常温常湿の場所に保管下さい。 ・繊維に黄ばみが生じたり、パックの内側に水滴が付くことがありますが、使用上問題ありません。 ・開封後はお早目にご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1480ページ | ||||
