詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-44

品名 : 500g ひび割れ補修材(ホワイト)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 ウメールパテ
カラー ホワイト 内容量 500g
硬化時間 夏:約3時間、冬:約6時間
内部まで:約24時間
施工面積(目安) 幅3mm×深3mm×長さ30m
使用温度範囲 約5~30℃ サイズ 110×220×(厚)75㎜
付属品 ヘラ・ノズル
そのまま使えるチューブ式タイプの硬化型パテ
モルタル、コンクリート面のひび割れ、すき間補修に
トンガリノズルで深いひび割れから小さなひび割れまで補修可能。
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/06 22:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1481ページ
バリエーション一覧
EA934KB-44 500g ひび割れ補修材(ホワイト)
EA934KB-45 500g ひび割れ補修材(グレー)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top