詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-98

品名 : 500g コンクリートひび割れ補修材(ホワイト)

仕様

内容量 500g
硬化時間 24時間 使用温度範囲 5℃以上
施工面積 約25m 可使時間 20~30分
建築、建設、土木工事現場、エクステリア、外構工事、工場、駐車場、倉庫の床面のクラック補修に。
微細なクラックにも素早く浸透!
0.3mm~3mm程度の微細なクラックに充填が可能。
セメント系の為、コンクリートとの相性が良く、補修箇所が目立ちにくい。
ひび割れ部分に流し込むだけ!
コンクリートにできたひび割れを簡単に補修できます。
強度抜群!
曲げ強度、圧縮強度ともに高い為、補修してもすぐにひび割れしにくい。
追加説明
カタログ価格

5,390 (税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 11:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1529ページ
バリエーション一覧
EA934KB-97 500g コンクリートひび割れ補修材(グレー)
EA934KB-98 500g コンクリートひび割れ補修材(ホワイト)
EA934KB-99 500g コンクリートひび割れ補修材(ダークグレー)
ウェブカタログ画像
  • 施工前
  • 施工後

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top