詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KC-20

品名 : 250ml コンクリート補修材(速硬化型)

仕様

メーカー 3M 型番 C/R600
内容量 250ml
コンクリート床の欠け補修・充填、ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修に
車止め、点字タイルの固定に
可使時間 5分(23℃) 硬化時間(完全硬化) 60分(25℃)
市販コーキングガンで使用できます。
使用温度範囲 -50~120℃
追加説明
カタログ価格

8,290 円(税抜)/ 9,119 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1481ページ

代替品

EA934KC-40
  • 品番

    EA934KC-40

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top