品番 : EA934KC-40
品名 : 320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)
仕様
| 容量 | 320ml | 外観 | ペースト状、ライトグレー |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.40g/cm3 | 耐熱温度 | -30~90℃ |
| 粘度 | 23℃ 400Pa・s | 不揮発分 | 105℃ 3時間 95% |
| タックフリー | 23℃ 20分 | 50%引張応力 | 1.00MPa |
| 硬化物物性 引張強さ | 2.50MPa | ダンベル3号 切断時の伸び率 | 350% |
| 硬度 | A55 | ||
| 衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 |
|||
| 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 |
|||
| 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 |
|||
| 安全・安心の JAIA F★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用 |
|||
| 用途 | 土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に |
||
| 市販コーキングガンで使用できます。 | |||
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/09 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1481ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA934KC-51 : [EA934KC-40用] 150ml プライマー |
