品番 : EA934KD-16
品名 : 1.0kg 不乾性パテ(グレー)
仕様
| メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | B-02G |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1kg | 使用温度範囲 | -20~50℃ |
| 作業温度 | 5~40℃ | 針入度 | 60±15(JIS A5752に準ずる) |
| カラー | グレー | ||
| 気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に | |||
| 不乾性、電気絶縁性、防水性に優れる | |||
| 無溶剤型で肉痩せの心配がなく刺激臭もなし | |||
| ノンアスベスト製品 | |||
| 室内用 | |||
| べたつかないため作業が容易 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※作業温度5℃を下回ると固くなりますので温めてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/11 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0037ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934KD-16 1.0kg 不乾性パテ(グレー) |
| EA934KD-17 1.0kg 不乾性パテ(ホワイト) |
