品番 : EA934KF-17
品名 : 28g 紫外線硬化型接着剤(中粘度)
仕様
メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | [303389]チュウネンドタイプ |
---|---|---|---|
商品名 | 4305 | 内容量 | 28g |
使用温度範囲 | -55~80℃ | 耐熱温度範囲 | 80℃ |
可使時間 | - | 完全硬化時間 | - |
色 | 薄黄緑・濃青緑 | 紫外線波長 | 365nm、400nm |
材質 | 光硬化型エチルシアノアクリレート | ※注意※ | 接着剤の硬化にはUV照射器が必要となります。 |
中粘度タイプ | |||
紫外線・可視光・湿気硬化付加です。 | |||
一液性のため、混合の作業が不要です。 | |||
非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への効果が必要な箇所に。 | |||
ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。 | |||
使用期限 | 製造後未開封で9ケ月/2~8℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,600 円(税抜)/ 9,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/17 04:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1549ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA934KF-16 28g 紫外線硬化型接着剤(低粘度) |
EA934KF-17 28g 紫外線硬化型接着剤(中粘度) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※画像はEA934KF-16です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA934/EA934KF-17/EA934KF-17_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※画像はEA934KF-16です。