品番 : EA934KL-2
品名 : 65ml 多用途シール剤(防カビ/クリアー)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #04786 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 多用途シール | 内容量 | 65ml |
| 色 | クリヤー | 使用範囲 | 4~5m/本(5×5mm目地) |
| 可使時間 | 90分(タックフリー) ※硬化後の体積収縮が大きく、明確なデータはありません。 |
実用硬化時間 | 3時間(20℃) |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度範囲 | 常温(試験データなし) |
| 主成分 | アクリル樹脂 | ||
| 充てん後に塗装しても目地汚染がないノンブリードタイプで、長期間目地がきれい | |||
| 水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる | |||
| 壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる | |||
| 水性で使いやすく、周囲にはみ出しても硬化前なら水で落とせる | |||
| 防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的 | |||
| 【主な使用用途】 内・外壁の目地・ひび割れに 壁と柱、壁クロスのすき間に 内・外壁と窓枠のすき間に 塗装前の下地調整に 壁紙・壁クロスはり前の下地調整に ※水がたまるような所や、常に水のかかる所など、特に耐水性を必要とする外壁や、屋外床面・浴室内などには使用しないでください。 |
|||
| 〈使用できる壁〉 せっこう壁、ALC・モルタル壁、砂壁、繊維壁、しっくい壁、タイル壁の目地 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1456ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934KL-1 65ml 多用途シール剤(防カビ/ホワイト) |
| EA934KL-2 65ml 多用途シール剤(防カビ/クリアー) |
ウェブカタログ画像
拡大

本商品は「色:クリヤー」です。