品番 : EA934SA-1
品名 : 14g クロス補修材(ホワイト)
仕様
| 内容量 | 約14g | カラー | ホワイト |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 常温 | 成分 | ポリアクリル酸エステルエマルジョン・着色顔料・無機鉱物充填材 |
| ヘラ付 | |||
| クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで簡単補修 | |||
| 水性で、火気及び毒性の心配はありません。 | |||
| 施行後24時間以降であれば、塗装が可能です。 | |||
| 【使用方法】 ・クロスに釘穴やピンの抜き穴ができた場合 ①容器の先端を穴にあて軽く押し出します。 ②穴が埋まれば付属のヘラで軽くすき取り、きれいな水で絞った布や、スポンジ等で拭き取ります。 ・クロスの継目に隙間が出来た場合(クロスがはがれていない場合) ①隙間に対して軽く円を描く様に押し出して埋めて下さい。 ②付属のヘラで軽く隙間に沿ってすき取り、きれいな水で絞った布や、スポンジ等で軽く拭き取ります。 ③塗料を塗る場合は、施工後 24時間以降に塗って下さい。 |
|||
| ※使用上の注意 ・ノズルをはずし、中栓を取ってからご使用下さい。 ・使用後は、チューブの口をきれいに拭いてキャップをして下さい。 ・手や衣服についた時は、すぐに拭き取り、水洗いして下さい。 ・幼児の手の届かない所に保管して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/16 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1483ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934SA-1 14g クロス補修材(ホワイト) |
| EA934SA-2 14g クロス補修材(アイボリー) |

