詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934SA-11

品名 : クロス用接着剤セット

仕様

メーカー 建築の友 型番 SYH-30
商品名 クロスの瞬間はがれ接着剤セット 〈セット内容〉 白色ゲル状瞬間接着剤(5g)×1
はがし剤(5ml)×1
押さえローラー×1
ハケ×1、ヘラ×1、手袋×1
壁面のクロス専用
2秒で瞬間接着
丸まって固くなっているクロスでも強力に接着します。
はみ出してもシミや変色にもなりにくいです。
ゲル状なので、垂れることがなく安心して作業できます。
ローラーとヘラを使用することで、簡単に作業できます。
はみ出して除去したい場合でも、はがし剤がふぞくされているので安心です。
テカらずツヤ消し、シミになりにくい、白色でスキマも目立立ちません。
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 20:07現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1483ページ

代替品

EA934SA-12
  • 品番

    EA934SA-12

  • コメント

    変更点:接着剤単品

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top