品番 : EA934SA-51
品名 : φ 12mm クロス補修パッチ(細目/1シート21枚)
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | CP-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クロスパッチ【小穴用】 | パッチサイズ(外径) | φ12mm |
| 最大施工サイズ | 直径約5mm | 柄 | 細目 |
| 入数 | 1シート(21枚) | 材質 | PP |
| クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ | |||
| クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 | |||
| 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 | |||
| 【使用方法】 ①クロスとクロスパッチが密着するように、貼る箇所をきれいな布等で拭き余分な汚れを落とします。 ②クロスパッチのほぼ中心に隠す対象がくるように貼ってください。 ③クロスとクロスパッチが密着するように、しばらくの間手でしっかり押さえてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 21 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934SA-51 φ 12mm クロス補修パッチ(細目/1シート21枚) |
| EA934SA-52 φ 12mm クロス補修パッチ(荒目/1シート21枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA934SA-53 : φ 33mm クロス補修パッチ(細目/3枚) |
| 仕様別商品 | EA934SA-55 : 31x133mm クロス補修パッチ(細目/1枚) |
| 仕様別商品 | EA934SA-57 : φ130mm クロス補修パッチ(細目/1セット) |
ウェブカタログ画像
拡大
1シート(21枚)
商品動画
