詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934SA-56

品名 : 31x133mm クロス補修パッチ(荒目/1枚)

仕様

メーカー 建築の友 型番 CP-08
商品名 クロスパッチ【コーナー用・荒目】 パッチサイズ(外径) 31×133mm
最大施工サイズ 約10×100mm 柄 荒目
入数 1シート(1枚) 材質 PP
クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ
クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。
一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。
【使用方法】
①クロスとクロスパッチが密着するように、貼る箇所をきれいな布等で拭き余分な汚れを落とします。
②クロスパッチのほぼ中心に隠す対象がくるように貼ってください。
③クロスとクロスパッチが密着するように、しばらくの間手でしっかり押さえてください。
追加説明
カタログ価格

475 円(税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA934SA-55 31x133mm クロス補修パッチ(細目/1枚)
EA934SA-56 31x133mm クロス補修パッチ(荒目/1枚)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は荒目です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top