品番 : EA934SB-56
品名 : 4色 フローリング補修剤調色セット(かくれん棒)
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | AB-50 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | かくれん棒 調色4本セット | 用途 | フローリングや木製品の補修に |
| セット内容 | ・かくれん棒調色用4本 ・ヘラ1枚 |
内容量 | 6g/本 |
| カラー | 茶・黄土・白・黒 | 融点 | 60℃ |
| 成分 | パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック | ||
| 簡単に調色ができる便利な4本セット キズ補修の最大ポイントである「色を合わせる」「平らに仕上げる」が簡単にできます。 |
|||
| 調色できるのであらゆる木製品、フローリングの色に対応できます。 | |||
| 従来のかくれん棒との調色もできます。 | |||
| 施工後の収縮・ひび割れはほとんどありません。 | |||
| 施工後のフローリング用ワックス(水性、樹脂系)の使用は可能です。 | |||
| 【使用方法】 ①補修箇所の周囲の色と台紙の両サイドにある色見本を重ね合わせて色を決めます。 ②適量をスプーンや空き缶に乗せ、下から熱を加えて溶かします。 ③固まらないうちにキズに流し込みます。 ④固まったことを確認した後、キズからはみ出した分を付属のヘラで少しずつキズと平行にすき取ります。 ⑤キズの周囲に残った分は布等でこすり取ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 14:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA934SB-21 : [単3x3本] 電熱補修こて |
| 関連商品 | EA934SB-22 : AC100V 電熱補修こて |
ウェブカタログ画像
拡大
