品番 : EA934SB-21
品名 : [単3x3本] 電熱補修こて
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | A-31 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 電池式・電熱補修コテ | 電源 | 単3電池×3本(別売) |
| サイズ | 172×40×25mm | 重量 | 73g |
| 連続使用時間 | 1時間 | ||
| ONにしてから20秒ですぐ使用できます。 | |||
| 調色プレート付き | |||
| ※組み合わせるかくれん棒は下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/02 04:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1487ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
使用方法
電池カバー開け方
